Motion
FC4Y232N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres K à contact léger, joint à lèvres à contact important à ressort M (Buna et Viton), joint d’étanchéité Z, joint à lèvres triple G
N° D’ARTICLE MI00565374
N° MFRFC4Y232N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres K à contact léger, joint à lèvres à contact important à ressort M (Buna et Viton), joint d’étanchéité Z, joint à lèvres triple G
N° D’ARTICLE MI00565374
N° MFRFC4Y232N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC4Y232N FLANG NOIR FC4-Y232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3750 po
  • Numéro de palier
    YG232NL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    G Triple Lip, K Light Contact Lip Seal, M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna et Viton), Z Clearance Seal
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Hauteur totale
    2.5900 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-31/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC4Y232N Roulements à billes - FC4Y232N
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327029715
  • CUP_NON
    662327029715
  • Poids
    7.8 lb
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif