Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.3750 po, 34.90 mm
- Épaisseur de la bride0.5000 po;12.70 mm
- Longueur totale7-1/8 po, 181 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Numéro de palierGC1200KRRB
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.1250 po
- Hauteur totale7-1/8 po, 181 mm
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.7500 po, 44.40 mm
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-13/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRFC2, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieRFC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Capacité de charge dynamique10800 lbf
- Roulement de rechangeGC1200KRRB
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementBride ronde pilote
- Numéro CUP du fabricant087796060999
- CUP_NON087796060999
- Poids9 lb
- Capacité de charge statique6400 lbf
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt