Motion
RFC2 3/16
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565379
N° MFRRFC2 3/16
Prix711.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00565379
N° MFRRFC2 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix711.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFC 2-3/16 FLG PILOTE

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po;12.70 mm
  • Longueur totale
    7-1/8 po, 181 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Numéro de palier
    GC1203KRRB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.1250 po
  • Hauteur totale
    7-1/8 po, 181 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.7500 po, 44.40 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-13/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    RFC2 3/16, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Série
    RFC
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Capacité de charge dynamique
    10800 lbf
  • Roulement de rechange
    GC1203KRRB
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Bride ronde pilote
  • Numéro CUP du fabricant
    087796061316
  • CUP_NON
    087796061316
  • Poids
    9 lb
  • Capacité de charge statique
    6400 lbf
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif