Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale7.1300 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Numéro de palierYG235NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale7.1250 po
- Hauteur totale2.7200 po
- Largeur du boîtier1 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale7.1300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-27/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3Y235N Roulements à billes - FC3Y235N
- Diamètre du pilote5 po
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.4360 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-13/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4360 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327029012
- CUP_NON662327029012
- Poids9.57 lb
- Capacité de charge statique6570 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur7.1300 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt