Motion
FC3U247N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.9375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI00565388
N° MFRFC3U247N
Price$891.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.9375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI00565388
N° MFRFC3U247N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix891.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC3U247N FLANG NOIR FC3-U247N
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.5000 po
  • Numéro de palier
    UG247NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
  • Diamètre de la longueur totale
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    3.0600 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15080 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U247N Roulements à billes - FC3U247N
  • Diamètre du pilote
    6 3/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-7/8 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    15080 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    3300 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    793699130225
  • CUP_NON
    793699130225
  • Poids
    17.7 lb
  • Capacité de charge statique
    11100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif