Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale10.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Numéro de palierUG255NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale10.2500 po
- Hauteur totale3.5600 po
- Largeur du boîtier1-5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale10.2500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale18850 lb
- Capacité de charge statique radiale14300 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-13/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U255N Roulements à billes - FC3U255N
- Diamètre du pilote7 3/8 po
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.2950 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage3-9/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique18850 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale2950 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant793699142136
- CUP_NON793699142136
- Poids31.84 lb
- Capacité de charge statique14300 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt