Motion
FC3U224H
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565404
N° MFRFC3U224H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565404
N° MFRFC3U224H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC3U224H FLANG NOIR FC3-U224H
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage de vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3750 po
  • Numéro de palier
    UG224HL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    5.2500 po
  • Hauteur totale
    1.9400 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-15/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U224H Roulements à billes - FC3U224H
  • Diamètre du pilote
    3 5/8 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-29/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327423162
  • CUP_NON
    662327423162
  • Poids
    4.56 lb
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif