Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Numéro de palierUG227HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier1-1/16 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Diamètre du pilote4 1/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.5330 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids6.26 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt