Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Largeur totale6.1300 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de jointLabyrinthe
- InsérerUG228HL
- Numéro CUP du fabricant662327028718
- Poids5.83 lb
- Hauteur totale2.0400 po
- Longueur totale6.1300 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes