Aperçu
Description du fabricant
MBP 2-1/4 FLG PILOTE
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale5.8125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieMBP
- Roulement de rechangeNBG35-2-1/4
- Poids7.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité