Motion
MBP-2-15/16
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00565578
N° MFRMBP-2-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00565578
N° MFRMBP-2-15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MBP 2-15/16 FLG PILOTE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    7.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    MBP
  • Roulement de rechange
    NBG25-2-15/16
  • Poids
    13.5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif