Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6220 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale10.2400 po
- Hauteur totale2.9500 po
- Largeur du boîtier1.4200 po
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.9500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2440 po
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Diamètre du pilote7.3740 po
- Taille du boulon0.9060 po
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieFC350
- ApplicationIndustriel général
- Style de roulementCartouche à bride
- Angle de désalignement1-1/2 °
- Matériau de la cageNylon
- LubrificationGraisse
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798257549
- CUP_NON662798257549
- Poids23 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt