Motion
MFCD-16
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI00565601
N° MFRMFCD-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI00565601
N° MFRMFCD-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MFCD-16 FLG PILOTE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    4.3750 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Série
    MFCD
  • Roulement de rechange
    3-1D
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702327
  • Dessin CAD
  • CUP_NON
    662461016947
  • Poids
    3.9 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif