Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Épaisseur de la bride3/8 po;9.50 mm
- Longueur totale5.0000 po, 127 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Numéro de palier46094
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Largeur du boîtier1.2813 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.0000 po, 50.80 mm
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du pilote3.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieMFCD
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Roulement de rechange3-13D
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricant702328
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461016954
- CUP_NON662461016954
- Poids3.9 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt