Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Largeur du boîtier1.3906 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.3125 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieMFCD
- Roulement de rechange3-17D
- Numéro de catalogue du fabricant702330
- Dessin CAD
- CUP_NON662461016961
- Poids4.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt