Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Largeur du boîtier1.5938 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.6250 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieMFCD
- Roulement de rechange2-2D
- Numéro de catalogue du fabricant702336
- Dessin CAD
- CUP_NON662461017012
- Poids7.6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt