Motion
MFCD-36
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565629
N° MFRMFCD-36
Prix4,882.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00565629
N° MFRMFCD-36
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
Prix4,882.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFCD-36 FLG PILOTE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Épaisseur de la bride
    1/2 po;12.70 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Numéro de palier
    46077
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    7.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1.7813 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1-25/32 po, 45.20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1250 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/8 po, 79.40 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Série
    MFCD
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Roulement de rechange
    2-24D
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702338
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461017036
  • CUP_NON
    662461017036
  • Poids
    10.5 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif