Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur totale7.6300 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.5000 po
- Numéro de palier3-27D
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale7.6250 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Largeur du boîtier2.1563 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale7.6300 po
- Largeur de la bague intérieure3.5000 po
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage3.4980 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Double verrou à vis de fixation - MFCD-39
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieMFCD
- Capacité de charge dynamique13971 lbf
- Roulement de rechange3-27D
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricant702339
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461017043
- CUP_NON662461017043
- Poids14.6 lb
- Capacité de charge statique10063 lbf
- RelubrifiableOui
- Diamètre extérieur7.6300 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt