Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre8.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Numéro de palier3-37C
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale10.2500 po
- Hauteur totale2.6560 po
- Largeur du boîtier10.2500 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale10.2500 po
- Largeur de la bague intérieure4.3910 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale21566 lbf
- Capacité de charge statique radiale16301 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3910 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - MFC-55C
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Rpm max.1725 tr/min
- SérieMFC
- Capacité de charge dynamique21566 lbf
- Roulement de rechange3-37C
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale1725 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantMFC-55C
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461026410
- CUP_NON662461026410
- Poids30.49 lb
- Capacité de charge statique16301 lbf
- RelubrifiableOui
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt