Motion
MFC-64C
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 4.0000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565660
N° MFRMFC-64C
Prix5,526.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 4.0000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565660
N° MFRMFC-64C
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
Votre prix5,526.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFC-64C FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.3750 po
  • Numéro de palier
    46085
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    10.8750 po
  • Largeur du boîtier
    3.2188 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3-7/32 po, 81.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.6250 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-5/8 po, 117.50 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge dynamique
    29905 lbf
  • Roulement de rechange
    3-4C
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704157
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461026441
  • CUP_NON
    662461026441
  • Poids
    44 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif