Motion
FC-DLM-200

Dodge
FC-DLM-200

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00565695
N° MFRFC-DLM-200
Prix455.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
FC-DLM-200

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00565695
N° MFRFC-DLM-200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix455.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC-DLM-200 PILOTÉ FLG 128862
  • Deux types : DL standard et DLM moyen
  • Joint DualGuard – Comprend un joint à lèvre unique et un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements à billes DL/DLM.
  • Couvercles d’extrémité enclenchables disponibles en stock pour la plupart des conceptions de boîtier populaires.
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents.
  • Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement à l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale.
  • Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Option haute température disponible pour 400°F .
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes D-Lok
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3800 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    2.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Lubrification
    Graisse
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Bride pilote (type général)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128862
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.3800 po
  • CUP_NON
    782475892068
  • Poids
    7.24 lb
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.3800 po
  • Série de roulements
    Série 211
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues