Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Longueur totale7.1300 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Numéro de palier2-24T
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale7.1250 po
- Hauteur totale2.6300 po
- Largeur du boîtier1.7813 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale7.1300 po
- Largeur de la bague intérieure2.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - MFC-36T
- Diamètre du pilote5.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Rpm max.4100 tr/min
- SérieMFC
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Roulement de rechange2-24T
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4100 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantMFC-36T
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461031803
- CUP_NON662461031803
- Poids10.54 lb
- Capacité de charge statique8150 lbf
- RelubrifiableOui
- Diamètre extérieur7.1250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt