Aperçu
Description du fabricant
MPD-20 PIL NOIR
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec espacement de 120° vis d'arrêt verrouillable des deux côtés de la trajectoire de la bille avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.5000 à 5.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.8125 po
- Longueur totale6.8750 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Largeur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Rpm max.7600 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieMoyen
- Roulement de rechange2-14D
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662461016695
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMPD-20
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461016695
- Poids5.4 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Anneau intérieur durci par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° verrouillable des deux côtés de la trajectoire de la balle avec vis d'arrêt à facettes diamant • La conception unique de retenue de conduite sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité