Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Largeur du boîtier1.2813 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.7500 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du pilote3.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieMFC
- Roulement de rechange3-13TC
- Numéro de catalogue du fabricant706007
- Dessin CAD
- CUP_NON662461034675
- Poids4.2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt