Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier1.3906 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.0940 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Rpm max.3550 tr/min
- SérieMFC
- Roulement de rechange3-111TC
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantMFC-27TC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461034729
- CUP_NON662461034729
- Poids7.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt