Motion
MFC-28TC
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.7500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565750
N° MFRMFC-28TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.7500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00565750
N° MFRMFC-28TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MFC-28TC FLG PILOTE
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Numéro de palier
    3-112TC
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Hauteur totale
    2.1700 po
  • Largeur du boîtier
    6.1250 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1700 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1700 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - MFC-28TC
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Roulement de rechange
    3-112TC
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    3550 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFC-28TC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461034736
  • CUP_NON
    662461034736
  • Poids
    6.84 lb
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Diamètre extérieur
    6.1300 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif