Motion
FCU316
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI00565792
N° MFRFCU316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI00565792
N° MFRFCU316
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCU316 FLANG NOIR FC-U316
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intensif, bloc à bride fixe rond 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Numéro de palier
    UG316L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3750 po
  • Hauteur totale
    1.6700 po
  • Largeur du boîtier
    7/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FCU316 Roulements à billes - FCU316
  • Diamètre du pilote
    3.688 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    9350 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    1-43/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    4810 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Capacité d’expansion
    3/16 po
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Rond 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    9350 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327882693
  • CUP_NON
    662327882693
  • Poids
    4 lb
  • Capacité de charge statique
    2450 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    5.3800 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif