Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Largeur totale6.3800 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Type de finU3236C
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale4290 lb
- Rpm max.7550 tr/min
- Type de jointJoint de dégagement
- InsérerUG322L
- Numéro CUP du fabricant662327734640
- Poids8.00 lb
- Hauteur totale2.1000 po
- Longueur totale6.3800 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes