ST-26C
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00565807
N° MFRST-26C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00565807
N° MFRST-26C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST-26C PRISE EN CHARGE BRG
  • Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Single lip contact seal Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Espacement des fentes
    4.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Standard
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Largeur du boîtier
    2.1880 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    2-111
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-26C
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461024072
  • Poids
    6 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif