Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, usage intensif, bloc à bride fixe ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur totale7.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.5000 po
- Numéro de palierUG327L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale7.6250 po
- Hauteur totale2.5900 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale7.6250 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-19/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCU327 Roulements à billes - FCU327
- Diamètre du pilote5 1/2 po
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.6200 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-19/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique11870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion3/16 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideRond 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6200 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327734909
- CUP_NON662327734909
- Poids11.25 lb
- Capacité de charge statique7110 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur7.6250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt