Motion
FCU332
Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 9 po de diamètre extérieur, 2-9/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00565816
N° MFRFCU332
Prix1,828.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 9 po de diamètre extérieur, 2-9/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00565816
N° MFRFCU332
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
Votre prix1,828.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCU332 CARTOUCHE FC-U332

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2-9/32 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/16 po
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12400 lbf
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    300
  • Insérer
    UG332L
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708702
  • CUP_NON
    662327708702
  • Poids
    19.38 lb
  • Hauteur totale
    3.0600 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif