FCU334
Cartouche de roulement à billes - 2-1/8 po de diamètre , 9 po de diamètre extérieur, 2-9/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00565818
N° MFRFCU334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-1/8 po de diamètre , 9 po de diamètre extérieur, 2-9/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00565818
N° MFRFCU334
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCU334 CARTOUCHE FC-U334

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2-9/32 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/16 po
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12400 lbf
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    300
  • Insérer
    UG334L
  • Numéro CUP du fabricant
    662327709556
  • CUP_NON
    662327709556
  • Poids
    19.00 lb
  • Hauteur totale
    3.0600 po
  • Longueur totale
    9.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif