Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur totale9.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.6250 po
- Numéro de palierUG335L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale9.0000 po
- Hauteur totale3.0600 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale9.0000 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale16070 lb
- Capacité de charge statique radiale10000 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCU335 Roulements à billes - FCU335
- Diamètre du pilote6 3/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.4950 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage3-1/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique16070 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion9/32 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4950 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327708696
- CUP_NON662327708696
- Poids18.83 lb
- Capacité de charge statique10000 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt