Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 1/4 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Numéro de palierUG336L
- Type de roulementBalle
- Diamètre du cercle de boulonnage8.1250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Longueur de l’alésage3-5/16 po
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCU336 Roulements à billes - FCU336
- Type de serviceService intensif
- Capacité de charge dynamique18390 lbf
- Capacité d’expansion9/32 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327708184
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327708184
- Rpm max.4450 tr/min
- Vitesse maximale4450 tr/min
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Hauteur totale3.3200 po
- Longueur totale9.5000 po
- Diamètre de la longueur totale9.2500 po
- Largeur totale9.5000 po
- Diamètre du pilote6 7/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lb
- Capacité de charge statique radiale11700 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Auto-alignementOui
- Série300
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique11700 lbf
- Type de roulementBalle
- Poids23 lb