Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Diamètre du cercle de boulonnage9.0000 po
- Numéro de palierUG344L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale10.3750 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Capacité de charge statique radiale15300 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Diamètre du pilote7 3/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.3950 tr/min
- SérieFCU
- Longueur de l’alésage3-13/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité d’expansion7/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327735210
- Poids32.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt