Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur totale12.8800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage11.7500 po
- Numéro de palierUG355L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Diamètre de la longueur totale12.8750 po
- Hauteur totale4.9400 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale12.8800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale35070 lb
- Capacité de charge statique radiale24100 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-13/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCU355 Roulements à billes - FCU355
- Diamètre du pilote9 7/8 po
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.3100 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage4-15/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique35070 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion11/32 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3100 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327883423
- CUP_NON662327883423
- Poids63.75 lb
- Capacité de charge statique24100 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur12.8750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt