Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale8.8125 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.3750 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-211C
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-43C
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461024218
- Poids19 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration