Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-7/8 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale9.1250 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.3750 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-214C
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-46C
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461050507
- Poids19 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration