Aperçu
Description du fabricant
FCEU320 FLANG NOIR FCE-U320
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur totale6.3800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Numéro de palierUG320L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Hauteur totale2.1000 po
- Largeur du boîtier7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.3800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lb
- Capacité de charge statique radiale4290 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCEU320 Roulements à billes - FCEU320
- Diamètre du pilote4 1/2 po
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.7550 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-3/32 po
- Capacité de charge dynamique7490 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion1/4 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale7550 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327816292
- CUP_NON662327816292
- Poids6.73 lb
- Capacité de charge statique4290 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur6.3750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité