FCEU323
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvre double N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565858
N° MFRFCEU323
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvre double N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565858
N° MFRFCEU323
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCEU323 FLANG NOIR FCE-U323
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3750 po
  • Numéro de palier
    UG323L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Hauteur totale
    2.1000 po
  • Largeur du boîtier
    7/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7490 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FCEU323 Roulements à billes - FCEU323
  • Diamètre du pilote
    4 1/2 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    7550 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    2-3/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    7490 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Capacité d’expansion
    1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    7550 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327816407
  • CUP_NON
    662327816407
  • Poids
    6.5 lb
  • Capacité de charge statique
    4290 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif