FCEU326
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvre double N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565861
N° MFRFCEU326
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvre double N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565861
N° MFRFCEU326
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCEU326 FLANG NOIR FCE-U326
  • Roulement à billes monté de 1 5/8 po, usage intensif, bloc à bride pilote d’expansion ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Numéro de palier
    UG326L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Hauteur totale
    2.5900 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    7110 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-19/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FCEU326 Roulements à billes - FCEU326
  • Diamètre du pilote
    5 1/2 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    2-19/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    11870 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Capacité d’expansion
    1/4 po
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Rond 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    6200 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327734923
  • CUP_NON
    662327734923
  • Poids
    12.2 lb
  • Capacité de charge statique
    7110 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif