Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Espacement des fentes3.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint en feutre standard
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale3.6875 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.3750 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-08
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-8
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461006030
- Poids2.1 lb
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration