Motion
FCEU327
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565863
N° MFRFCEU327
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00565863
N° MFRFCEU327
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCEU327 FLANG NOIR FCE-U327
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, usage intensif, bloc à bride pilote d’expansion ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Numéro de palier
    UG327L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    7110 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-19/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Diamètre du pilote
    5 1/2 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    2-19/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité d’expansion
    1/4 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327734930
  • Poids
    12.2 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif