Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Largeur du boîtier2-9/32 po
- Largeur totale9.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur de la bague intérieure3-1/16 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale12400 lbf
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Rpm max.4950 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- Série300
- InsérerUG332L
- Numéro CUP du fabricant662327708726
- CUP_NON662327708726
- Poids19.44 lb
- Hauteur totale3.0600 po
- Longueur totale9.0000 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes