FCEU334
Roulement à billes monté de 2 1/8 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
N° D’ARTICLE MI00565871
N° MFRFCEU334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes monté de 2 1/8 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
N° D’ARTICLE MI00565871
N° MFRFCEU334
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCEU334 CARTOUCHE FCE-U334

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.9380 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Type de fin
    U3356C
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lb
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Insérer
    UG334L
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708733
  • Poids
    19.50 lb
  • Hauteur totale
    3.0600 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif