Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur4.1700 po
- Largeur totale9.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Type de finU3396C
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale11700 lb
- Rpm max.4450 tr/min
- Type de jointJoint de dégagement
- InsérerUG336L
- Numéro CUP du fabricant662327708276
- Poids23.00 lb
- Hauteur totale3.3200 po
- Longueur totale9.5000 po