Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale10.3800 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Type de finU3446C
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale15300 lb
- Rpm max.3950 tr/min
- Type de jointJoint de dégagement
- InsérerUG344L
- Numéro CUP du fabricant662327735234
- Poids32.00 lb
- Hauteur totale3.8100 po
- Longueur totale1.3800 po