Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 15/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur totale14.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage12.5000 po
- Numéro de palierUG363L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Diamètre de la longueur totale14.0000 po
- Hauteur totale5.5600 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale14.0000 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale45000 lb
- Capacité de charge statique radiale31600 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-25/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FCEU363 Roulements à billes - FCEU363
- Diamètre du pilote11 po
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.2750 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage5-9/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique45000 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion13/32 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale2750 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327963071
- CUP_NON662327963071
- Poids87.85 lb
- Capacité de charge statique31600 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt