Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Espacement des fentes3.9688 po
- Numéro de cadre compatibleT-18834
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Hauteur totale4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU1 1/2 NT
- Numéro CUP du fabricant087796156678
- CUP_NON087796156678
- Poids7.3 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration