RTU 3/4
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00565906
N° MFRRTU 3/4
Prix304.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00565906
N° MFRRTU 3/4
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
Votre prix304.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RTU 3/4 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Espacement des fentes
    3.0000 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18832
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    RTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTU 3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056800
  • CUP_NON
    087796056800
  • Poids
    3.18 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif